GIP 2.70-0.20 IC808 Tosidede præcisionsskæreskiver til indstikning

Art.-nr.: 6404399
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404399
EAN/GTIN 7291075026436
Producentnummer 6404399
L-nummer L23940 54

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 13 mm, skærebredde (CW) 2,7 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 13 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,7 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afstivning 70 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven