Reverserbar finfortandet skraldenøgle, 1/2 tomme, med uddriver 1/2

Art.-nr.: 640435 1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.367 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/2 tommer
Hel længde 264 mm
Antal tænder 72
Arbejdsvinkel 5 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
med leddelt hoved nej
med svinghoved nej
med uddriver. ja
med hammerfunktion nej
med QuickRelease nej
Skraldehoved, aftagelig fra greb nej
Drejegreb nej
med trinløs udtrækning nej
Holdeboring for enden af skaftet nej
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 640435 1/2
EAN/GTIN 4062406798437

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.
Med uddriver og reverserbar skiftearm til højre- og venstrespænding. Arbejdsvinkel 5°.

Norm:

Udvendig firkant iht. DIN 3120-A 12,5 med fjedrende kugle.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele