GPV 3-2.34-1 IC5010 Præcisionsskæreskiver til ″Poly-V″-riller

Art.-nr.: 6404305
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404305
EAN/GTIN 7291075109221
Producentnummer 6404305
L-nummer L23940 1767

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 2,21 mm, skærebredde (CW) 2,8 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,32 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,21 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 5 grader
  • Antal tænder 1
  • Gevinddeling (TP) 2,34 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven