GPV 14-3.56-3 IC5010 Præcisionsskæreskiver til ″Poly-V″-riller

Art.-nr.: 6404293
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404293
EAN/GTIN 7291075109214
Producentnummer 6404293
L-nummer L23940 1705

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeskær, skæredybde, maks. (CDX) 3,42 mm, skærebredde (CW) 11,14 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,45 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3,42 mm
  • Skærebredde (med uret) 11,14 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 24 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 5 grader
  • Antal tænder 3
  • Gevinddeling (TP) 3,56 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven