GDMF 808 IC5010 Sintrede, dobbeltsidede skær til not- og indstiksdrejning

Art.-nr.: 6404292
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6404292
    EAN/GTIN 7291075108750
    Producentnummer 6404292
    L-nummer L24100 301

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indstik/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 27 mm, skærebredde (CW) 8 mm

    Egenskab:

    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 27 mm
    • Skærebredde (med uret) 8 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
    • Dmin afstivning 65 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven