GIA 8.00K-0.80 IC5010 Tosidede præcisionsskær uden spånformer med beskyttende affasning til bearbejdning af støbejern

Art.-nr.: 6404290
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404290
EAN/GTIN 7291075233216
Producentnummer 6404290
L-nummer L23940 1691

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærebredde (CW) 8 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
  • Dmin afstivning 65 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere