GIMY 1260 IC8250 Sintrede, ensidede skær til udvendig rillestegning og formdrejning

Art.-nr.: 6404279
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404279
EAN/GTIN 7291075226225
Producentnummer 6404279
L-nummer L24100 288

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skærebredde (CW) 12 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer Y
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Skærebredde (med uret) 12 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 24 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere