GDMY 808 IC8250 Sintrede, dobbeltsidede skær til not- og indstiksdrejning

Art.-nr.: 6404274
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404274
EAN/GTIN 7291075054330
Producentnummer 6404274
L-nummer L24100 8

Betegnelse

Beskrivelse:

rille-/drejeskær, skæredybde, maks. (CDX) 27 mm, skærebredde (CW) 8 mm, skærepladetykkelse (S) 6,4 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 50 mm
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 27 mm
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,4 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven