PICCO R 020.0300-30 IC1008 Mini-skæreskiver i massiv hårdmetal med indvendig kølemiddelforsyning til dyb aksial rillestegning

Art.-nr.: 6404150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Skæreforsats til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6404150
    EAN/GTIN 7291075277289
    Producentnummer 6404150
    L-nummer L24030 199

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstik-/indstiks- og afstiksværktøjer i massiv hårdmetal og loddet hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skæredybde, maks. (CDX) 30 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

    Egenskab:

    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 20 mm
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 30 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde (med uret) 3 mm
    • Borspidsens bredde (A) 5,5 mm
    • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,04 mm/rev.
    • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,01 mm/rev.
    • Samlet længde (OAL) 50 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven