PICCO R 020.0300-25 IC1008 Mini-skæreskiver i massiv hårdmetal med indvendig kølemiddelforsyning til dyb aksial rillestegning

Art.-nr.: 6404149
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404149
EAN/GTIN 7291075277272
Producentnummer 6404149
L-nummer L24030 198

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik-/indstiks- og afstiksværktøjer i massiv hårdmetal og loddet hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 45 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 20 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Borspidsens bredde (A) 5,5 mm
  • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,05 mm/rev.
  • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,01 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 45 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven