GDMY 808 IC808 Sintrede, dobbeltsidede skær til not- og indstiksdrejning

Art.-nr.: 6404087
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6404087
EAN/GTIN 7291075054323
Producentnummer 6404087
L-nummer L24100 22

Betegnelse

Beskrivelse:

rille-/drejeskær, skæredybde, maks. (CDX) 27 mm, skærebredde (CW) 8 mm, skærepladetykkelse (S) 6,4 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 50 mm
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 27 mm
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,4 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven