MIGR 8-1.60-0.80 IC908 Skær til indvendig notning ved lave skæredybder

Art.-nr.: 6404029
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404029
EAN/GTIN 7291075287028
Producentnummer 6404029
L-nummer L24030 192

Betegnelse

Beskrivelse:

Gennemstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 2,1 mm, skærebredde (CW) 1,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,1 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,6 mm
  • Dmin afstivning 9,2 mm
  • Profilafstand ey (PDY) 6,8 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven