FGPA 6.00-3.00YZ-D ID5 2-sidet præcisionsslebet skær til aluminiumsbearbejdning ved medium til høj tilspænding. Mulighed for op til 250° bearbejdningsvinkel.

Art.-nr.: 6404025
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404025
EAN/GTIN 7291075159998
Producentnummer 6404025
L-nummer L23940 1052

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skærebredde (CW) 6 mm, skærepladetykkelse (S) 4,25 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 3 mm
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 24,9 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,25 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven