PICCO R 620.3006-20 IC1008 Mini-skæreskiver i massiv hårdmetal til aksial rillestegning på tang Dmin 6 mm

Art.-nr.: 6403917
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403917
EAN/GTIN 7291075223798
Producentnummer 6403917
L-nummer L24030 152

Betegnelse

Beskrivelse:

Stege- og notfræsere i massiv hårdmetal og loddet hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skæredybde, maks. (CDX) 6 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 35 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 6 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Borspidsens bredde (A) 5,2 mm
  • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,06 mm/rev.
  • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,02 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 35 mm
  • Skærebredde min. (OHN) 20 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven