PICCO R 010.2512-20 IC1008 Mini-skæreskiver i massiv hårdmetal med fuld radius til aksial rillestegning

Art.-nr.: 6403911
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Skæreforsats til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6403911
    EAN/GTIN 7291075223699
    Producentnummer 6403911
    L-nummer L24030 141

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Massiv hårdmetal og loddet afstikker- og notværktøj, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm, hjørneradius (RE) 1,25 mm, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde (CW) 2,5 mm, samlet længde (OAL) 35 mm

    Egenskab:

    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 8 mm
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm
    • Hjørneradius (RE) 1,25 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde (med uret) 2,5 mm
    • Borspidsens bredde (A) 5,9 mm
    • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,05 mm/rev.
    • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,02 mm/rev.
    • Samlet længde (OAL) 35 mm
    • Skærebredde min. (OHN) 20 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven