PICCO R 010.2010-10 IC1008 Mini-skæreskiver i massiv hårdmetal med fuld radius til aksial rillestegning

Art.-nr.: 6403907
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Skæreforsats til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6403907
    EAN/GTIN 7291075223651
    Producentnummer 6403907
    L-nummer L24030 134

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Stege- og notfræsere i massiv hårdmetal og loddet hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm, hjørneradius (RE) 1 mm, skæredybde, maks. (CDX) 4 mm, skærebredde (CW) 2 mm, samlet længde (OAL) 26 mm

    Egenskab:

    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 8 mm
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm
    • Hjørneradius (RE) 1 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 4 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde (med uret) 2 mm
    • Borspidsens bredde (A) 5,9 mm
    • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,05 mm/rev.
    • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,02 mm/rev.
    • Samlet længde (OAL) 26 mm
    • Skærebredde min. (OHN) 11 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven