PICCO L 050.5-15 IC908 Skær til indvendig drejning og affasning

Art.-nr.: 6403817
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403817
EAN/GTIN 7291075086119
Producentnummer 6403817
L-nummer L24030 425

Betegnelse

Beskrivelse:

Massive hårdmetalskær, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5 mm, borespidsens bredde (a) 4,4 mm, funktionel længde (LF) 30 mm, Dmin afstikning 5 mm, effektiv længde (LU) 14 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,5 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Borspidsens bredde (A) 4,4 mm
  • Funktionel længde (LF) 30 mm
  • Funktionsbredde (WF) 1,9 mm
  • Dmin afstivning 5 mm
  • Effektiv længde (LU) 14 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven