GIMY 315F IC908 Sintrede, enkeltsidede skær til rilleskæring og formdrejning af hårde emnematerialer

Art.-nr.: 6403722
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6403722
    EAN/GTIN 7291075186260
    Producentnummer 6403722
    L-nummer L24100 81

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skæreplader til rilleskæring / drejning, skærebredde (CW) 3 mm

    Egenskab:

    • Spanformer FT
    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
    • Skærebredde (med uret) 3 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
    • Dmin afstivning 70 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven