PICCO R 080.0006-30 IC228 Skæreindsatser til indvendig drejning på bagsiden

Art.-nr.: 6403663
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Skæreforsats til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6403663
    EAN/GTIN 7291075182835
    Producentnummer 6403663
    L-nummer L24030 43

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Massiv hårdmetal og loddet afstik/indstik og afstiksværktøj, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 1,8 mm, skærebredde (CW) 1,5 mm, samlet længde (OAL) 45 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
    • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 1,8 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
    • Borspidsens bredde (A) 5,3 mm
    • Dmin afstivning 6 mm
    • Samlet længde (OAL) 45 mm
    • Skærebredde min. (OHN) 29 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven