PICCO R 080.0004-25 IC228 Skæreindsatser til indvendig drejning på bagsiden

Art.-nr.: 6403655
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403655
EAN/GTIN 7291075182750
Producentnummer 6403655
L-nummer L24030 97

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv hårdmetal og loddede afstik/indstik- og afstiksværktøjer, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, hjørneradius (RE) 0,15 mm, skæredybde, maks. (CDX) 0,8 mm, skærebredde (CW) 1,5 mm, samlet længde (OAL) 39 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
  • Borspidsens bredde (A) 3,5 mm
  • Dmin afstivning 4 mm
  • Samlet længde (OAL) 39 mm
  • Skærebredde min. (OHN) 24 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven