PICCO L 080.0004-15 IC228 Skæreindsatser til indvendig drejning på bagsiden

Art.-nr.: 6403654
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403654
EAN/GTIN 7291075182743
Producentnummer 6403654
L-nummer L24030 7

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik- og indstiksværktøjer i massiv hårdmetal og loddet hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, hjørneradius (RE) 0,15 mm, skæredybde, maks. (CDX) 0,8 mm, skærebredde (CW) 1,5 mm, samlet længde (OAL) 30 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
  • Borspidsens bredde (A) 3,5 mm
  • Dmin afstivning 4 mm
  • Samlet længde (OAL) 30 mm
  • Skærebredde min. (OHN) 14 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven