Beskrivelse:
Til opspænding eller fastgørelse af langsgående samlinger og hjørnesamlinger, ekstremt lange sokler og sokler, overliggere, gelændere, blokrammer, stødsamlinger, buede vinduer, bordplader, hjørnebænke osv.
Udløsningshåndtag blå dyppeisoleret
Nikkelbelagt
Før de emner, der skal limes sammen, marker borestederne med spidserne på spændetangens spidser, når tangen er åben, bor hullerne Ø 9-10 mm, tilsæt lim, sæt sammen, sæt tangen ind, juster, luk spændetangen - færdig!
Egenskab:
- Samlet længde [tommer]: 9
- Samlet længde [mm]: 220 mm
- Materiale: Hoved: stål, greb: stålplade
- Overflade: forniklet
- Klemmeområde [tommer]: 2.1/2
- Spændebredde [mm]: 60 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen