• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

GEPI 1.00-0.50 IC908 Tosidede sintrede skær til indvendig rillestegning

Art.-nr.: 6403583
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403583
EAN/GTIN 7291075273724
Producentnummer 6403583
L-nummer L23940 245

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,5 mm, skæredybde, maks. (CDX) 1,6 mm, skærebredde (CW) 1 mm, skærepladelængde (INSL) 10 mm, samlet længde (OAL) 10 mm

Egenskab:

  • Spanformer FT
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1,6 mm
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,04 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,01 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 10 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven