FGMA 630 IC07 WSP til generel brug.

Art.-nr.: 6403572
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403572
EAN/GTIN 7291075194500
Producentnummer 6403572
L-nummer L24100 58

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skærebredde (CW) 6 mm, skærepladetykkelse (S) 4,25 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 10 grader
  • Hjørneradius (RE) 3 mm
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 24,6 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 15 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,25 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven