PICCO L 006.0.75-25 IC228 Skær med fuld radius til indvendig formdrejning

Art.-nr.: 6403536
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403536
EAN/GTIN 7291075173963
Producentnummer 6403536
L-nummer L24030 62

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv hårdmetal og loddede afstik- og indstiksværktøjer, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, hjørneradius (RE) 0,75 mm, skæredybde, maks. (CDX) 1,8 mm, skærebredde (CW) 1,5 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,75 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1,8 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
  • Borspidsens bredde (A) 5,3 mm
  • Dmin afstivning 6 mm
  • Samlet længde (OAL) 40 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven