TIP 2P14-BSPT IC08 Præcisionsslebne, tosidede skær med spånformer til udvendig bearbejdning af BSPT fuldprofilgevind (British Standard Pipe)

Art.-nr.: 6403475
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403475
EAN/GTIN 7291075159721
Producentnummer 6403475
L-nummer L23940 1858

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærebredde (CW) 2,4 mm, profilvinkel (PNA) 55 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,22 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Kantlængde (L) 15,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,4 mm
  • Profilvinkel (PNA) 55 grader
  • Gevindform type (THFT) BSPT55
  • Tråd per tomme (TPI) 14 tråde / ″

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven