TIP 2P13-UN IC08 Præcisionsslebne, tosidede skær med spånformer til udvendig bearbejdning af amerikanske UN-fuldprofilgevind (UN, UNC, UNF, UNEF)

Art.-nr.: 6403450
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6403450
    EAN/GTIN 7291075159295
    Producentnummer 6403450
    L-nummer L23940 1802

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gevindskær, skærebredde (CW) 2,4 mm, profilvinkel (PNA) 60 grader

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,25 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Kantlængde (L) 15,3 mm
    • Skærebredde (med uret) 2,4 mm
    • Profilvinkel (PNA) 60 grader
    • Gevindform type (THFT) UN60
    • Tråd per tomme (TPI) 13 tråde / ″

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven