GEPI 1.70-0.05 IC08 Tosidede sintrede skær til indvendig rillestegning

Art.-nr.: 6403385
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403385
EAN/GTIN 7291075273700
Producentnummer 6403385
L-nummer L23940 1690

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik Skær, hjørneradius (RE) 0,05 mm, skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm, skærebredde (CW) 1,7 mm, skærlængde (INSL) 10 mm, samlet længde (OAL) 10 mm

Egenskab:

  • Spanformer FT
  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,7 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,05 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,02 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 10 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven