GEPI 3.18-0.20 IC528 Tosidede præcisionsskær til indvendig og udvendig rillestegning

Art.-nr.: 6403373
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6403373
    EAN/GTIN 7291075158113
    Producentnummer 6403373
    L-nummer L23940 1654

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 9 mm, skærebredde (CW) 3,18 mm

    Egenskab:

    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 9 mm
    • Skærebredde (med uret) 3,18 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 10 mm
    • Dmin afstivning 11,5 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven