GEPI 2.00-1.00 IC908 Tosidede præcisionsskæreskiver (fuld radius) til indvendig og udvendig bearbejdning (profilrille- og fordybningsdrejning)

Art.-nr.: 6403363
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403363
EAN/GTIN 7291075238921
Producentnummer 6403363
L-nummer L23940 1626

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde (CW) 2 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10 mm
  • Dmin afstivning 11,5 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven