GEPI 2.5-WT0.05 IC908 Præcisionsslebne, tosidede 55°-skæreprofiler med spånformer til en huldiameter på mindst 11,5 mm

Art.-nr.: 6403361
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6403361
EAN/GTIN 7291075158373
Producentnummer 6403361
L-nummer L23940 1633

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærebredde (CW) 2,5 mm, profilvinkel (PNA) 55 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Kantlængde (L) 10 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,5 mm
  • Profilvinkel (PNA) 55 grader
  • Gevindform type (THFT) VP55
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 2,54 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 0,47 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 54 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 10 tråde/″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven