GEPI 1.96-0.15 IC908 Tosidede præcisionsskær til indvendig og udvendig rillestegning

Art.-nr.: 6403355
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6403355
EAN/GTIN 7291075158038
Producentnummer 6403355
L-nummer L23940 1625

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm, skærebredde (CW) 1,96 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,96 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10 mm
  • Dmin afstivning 11,5 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven