GEPI 1.57-0.15 IC908 Tosidede sintrede skær til indvendig rillestegning

Art.-nr.: 6403345
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403345
EAN/GTIN 7291075273571
Producentnummer 6403345
L-nummer L23940 1586

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 0,15 mm, skæredybde, maks. (CDX) 2 mm, skærlængde (INSL) 10 mm, totallængde (OAL) 10 mm

Egenskab:

  • Spanformer FT
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,05 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,02 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 10 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven