GEPI 1.04-0.00 IC908 Tosidede sintrede skær til indvendig rillestegning

Art.-nr.: 6403333
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6403333
    EAN/GTIN 7291075273458
    Producentnummer 6403333
    L-nummer L23940 254

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstiksskær, skæredybde, maks. (CDX) 1,6 mm, skærebredde (CW) 1,04 mm, skærlængde (INSL) 10 mm, totallængde (OAL) 10 mm

    Egenskab:

    • Spanformer FT
    • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 1,6 mm
    • Skærebredde (med uret) 1,04 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 10 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,03 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,01 mm/rev.
    • Samlet længde (OAL) 10 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven