TIP 2P24-BSW IC908 Præcisionsslebne tosidede skær med spånformer til udvendig bearbejdning af amerikanske BSW-, BSF-, BSP-fuldprofilgevind

Art.-nr.: 6403316
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403316
EAN/GTIN 7291075159462
Producentnummer 6403316
L-nummer L23940 1486

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærebredde (CW) 2,4 mm, profilvinkel (PNA) 55 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,12 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Kantlængde (L) 15,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,4 mm
  • Profilvinkel (PNA) 55 grader
  • Gevindform type (THFT) WH55
  • Tråd per tomme (TPI) 24 tråde / ″

Egnede produkter

Værktøjsholdere