TIP 4P11-BSW IC908 Præcisionsslebne tosidede skær med spånformer til udvendig bearbejdning af amerikanske BSW-, BSF-, BSP-fuldprofilgevind

Art.-nr.: 6403309
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6403309
    EAN/GTIN 7291075159394
    Producentnummer 6403309
    L-nummer L23940 1452

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gevindskær, skærebredde (CW) 4 mm, profilvinkel (PNA) 55 grader

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,28 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Kantlængde (L) 15,3 mm
    • Skærebredde (med uret) 4 mm
    • Profilvinkel (PNA) 55 grader
    • Gevindform type (THFT) WH55
    • Tråd per tomme (TPI) 11 tråde / ″

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven