TIP 5WT-0.25 IC908 Præcisionsslebne, tosidede 55° delprofil-skær med spånformer

Art.-nr.: 6403307
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6403307
    EAN/GTIN 7291075169928
    Producentnummer 6403307
    L-nummer L23940 1458

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gevindskær, skærebredde (CW) 5,5 mm, profilvinkel (PNA) 55 grader

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,25 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Kantlængde (L) 15,3 mm
    • Skærebredde (med uret) 5,5 mm
    • Profilvinkel (PNA) 55 grader
    • Gevindform type (THFT) VP55
    • Gevinddeling, maks. (TPX) 4,23 mm
    • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 12 tråde/″
    • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 6 tråde/″

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven