TIP 4MT-0.20 IC908 Præcisionsslebne, tosidede 60° delprofiler med spånformer til gevinddrejning

Art.-nr.: 6403303
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6403303
    EAN/GTIN 7291075159080
    Producentnummer 6403303
    L-nummer L23940 1434

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gevindskær, skærebredde (CW) 4 mm, profilvinkel (PNA) 60 grader

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Kantlængde (L) 15,3 mm
    • Skærebredde (med uret) 4 mm
    • Profilvinkel (PNA) 60 grader
    • Gevindform type (THFT) VP60
    • Gevinddeling, maks. (TPX) 3,63 mm
    • Gevinddeling, min. (TPN) 1,6 mm
    • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 16 tråde/″
    • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 7 tråde/″

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven