• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

TIP 2MT-0.14 IC908 Præcisionsslebne, tosidede 60° delprofiler med spånformer til gevinddrejning

Art.-nr.: 6403301
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403301
EAN/GTIN 7291075159066
Producentnummer 6403301
L-nummer L23940 353

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærebredde (CW) 2,4 mm, profilvinkel (PNA) 60 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,14 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Kantlængde (L) 15,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,4 mm
  • Profilvinkel (PNA) 60 grader
  • Gevindform type (THFT) VP60
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 2,12 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 1,11 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 23 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 12 tråde/″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven