TIP 2P0.5-ISO IC908 Præcisionsslebne, tosidede fuldprofil-skæreplader med spåndanner til udvendig bearbejdning af metriske ISO-gevind

Art.-nr.: 6403289
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403289
EAN/GTIN 7291075159776
Producentnummer 6403289
L-nummer L23940 1400

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærebredde (CW) 2,4 mm, profilvinkel (PNA) 60 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,08 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Kantlængde (L) 15,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,4 mm
  • Profilvinkel (PNA) 60 grader
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,5 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere