TIP 2P16-UN IC908 Præcisionsslebne, tosidede skær med spånformer til udvendig bearbejdning af amerikanske UN-fuldprofilgevind (UN, UNC, UNF, UNEF)

Art.-nr.: 6403283
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403283
EAN/GTIN 7291075159226
Producentnummer 6403283
L-nummer L23940 1374

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærebredde (CW) 2,4 mm, profilvinkel (PNA) 60 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Kantlængde (L) 15,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,4 mm
  • Profilvinkel (PNA) 60 grader
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Tråd per tomme (TPI) 16 tråde / ″

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven