TIP 4P10-UN IC908 Præcisionsslebne, tosidede skær med spånformer til udvendig bearbejdning af amerikanske UN-fuldprofilgevind (UN, UNC, UNF, UNEF)

Art.-nr.: 6403278
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403278
EAN/GTIN 7291075159172
Producentnummer 6403278
L-nummer L23940 1328

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærebredde (CW) 4 mm, profilvinkel (PNA) 60 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,33 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Kantlængde (L) 15,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Profilvinkel (PNA) 60 grader
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Tråd per tomme (TPI) 10 tråde / ″

Egnede produkter

Værktøjsholdere