GIM 4.6UT IC328 Enkeltsidede skær til indstikning og afstikning af Cr-Ni-legeringer og lavlegeret stål med lave tilspændingshastigheder

Art.-nr.: 6403230
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403230
EAN/GTIN 7291075025453
Producentnummer 6403230
L-nummer L24100 211

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeindsatse, skærebredde (CW) 4,6 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer U.
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,6 mm
  • Skærebredde (med uret) 4,6 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven