GIM 3UT-1.5RA IC328 Enkeltsidede skær til afstikning af Cr-Ni-legeringer og lavlegeret stål med lav tilspænding

Art.-nr.: 6403210
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403210
EAN/GTIN 7291075280999
Producentnummer 6403210
L-nummer L24100 207

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 0,25 mm, skærebredde (CW) 3,12 mm, skærlængde (INSL) 15,3 mm, samlet længde (OAL) 15,3 mm

Egenskab:

  • Spanformer U.
  • Hjørneradius (RE) 0,25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 3,12 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,1 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 15,3 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven