GEPI 2.70-0.20 IC528 Tosidede præcisionsskær til indvendig og udvendig rillestegning

Art.-nr.: 6403204
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403204
EAN/GTIN 7291075157949
Producentnummer 6403204
L-nummer L23940 1271

Betegnelse

Beskrivelse:

Gennemstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 9 mm, skærebredde (CW) 2,7 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 9 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,7 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10 mm
  • Dmin afstivning 11,5 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven