GEPI 2.50-0.20 IC908 Tosidede præcisionsskær til indvendig og udvendig rillestegning

Art.-nr.: 6403203
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6403203
    EAN/GTIN 7291075157932
    Producentnummer 6403203
    L-nummer L23940 375

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 9 mm, skærebredde (CW) 2,5 mm

    Egenskab:

    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 9 mm
    • Skærebredde (med uret) 2,5 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 10 mm
    • Dmin afstivning 11,5 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven