GIM 6C IC908 Enkeltsidede skær til indstikning og afstikning af rør, hårde materialer og til vanskelige opgaver

Art.-nr.: 6403193
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6403193
EAN/GTIN 7291075025309
Producentnummer 6403193
L-nummer L24100 189

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeindsatse, skærebredde (CW) 6 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer C.
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven