GIM 3J IC908 Sintrede, enkeltsidede skær til indstikning og afstikning af bløde emnematerialer, rør og små diametre

Art.-nr.: 6403178
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403178
EAN/GTIN 7291075025422
Producentnummer 6403178
L-nummer L24100 18

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader til rilleskæring / drejning, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer J
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,25 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven