• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

GIPI 2.39-1.20 IC908 Tosidede præcisionsskær (fuld radius) til indvendig rillestegning og recesdrejning

Art.-nr.: 6403150
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403150
EAN/GTIN 7291075273946
Producentnummer 6403150
L-nummer L23940 1176

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 6,4 mm, skærebredde (CW) 2,39 mm, skærlængde (INSL) 15,7 mm, samlet længde (OAL) 15,7 mm

Egenskab:

  • Spanformer P.
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,4 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,39 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,7 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,1 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,05 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 15,7 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven