GIPI 1.78-0.10 IC908 Præcisionsslebne dobbeltsidede skær til indstikning og udfræsning

Art.-nr.: 6403145
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403145
EAN/GTIN 7291075273298
Producentnummer 6403145
L-nummer L23940 1169

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,1 mm, skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm, skærebredde (CW) 1,78 mm, længde på skæreplade (INSL) 15,7 mm, samlet længde (OAL) 15,7 mm

Egenskab:

  • Spanformer P.
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,78 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,7 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,06 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.
  • Dmin afstivning 30 mm
  • Samlet længde (OAL) 15,7 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven